- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 近接センサー ブラケットのおすすめ人気ランキング
近接センサー ブラケットのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新138件の「近接センサー ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「近接センサ取付金具」、「オムロン センサーブラケット」、「センサーブラケット」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
岩田製作所ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ
タイプLタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨コード取付穴(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
タイプLスライドタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
omron(オムロン)近接センサアクセサリ
専用の樹脂製取り付け具を4種類用意しております。
材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
材質SPHCRoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BOS 18●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SPHCRoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:MH15V●M18センサ用アクセサリ. M18センサ用の取り付けブラケットとロックナットです。RoHS指令(10物質対応)対応
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ブラケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
タイプL旋回タイプ取付穴径ΦD(mm)4.1(M4用)取付ピッチ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 カムロックファスナー用ブラケット AS-252F
アルミフレームにカムロックファスナーを取り付けるための専用ブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449税込¥494
当日出荷
岩田製作所センサブラケット Z型ドグブラケット
材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド PA(66N)色黒付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応